高度化成肥料14-14-14

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(5kg) 注文コード 24773613 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チッソ・リン酸・カリが14・14・14と高く、バランスのとれた、即効性の高度化成肥料。
高成分なので使いすぎに注意。

仕様まきやすい タイプ粒状 容量(kg)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)42×32×6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
ブルーベリーの苗の栄養補給
エイサス株式会社 様 (サービス業)

ブルーベリーの肥料散布を数度したら花芽の数が増え葉も生き生きとなりました

2025-09-16
用途:
冬野菜元肥え
その他業種

大根白菜に使用してます
収穫はこれからですが期待してます

対象商品:
24773622
2020-06-06
用途:
野菜畑用
その他業種

栄養状態の良くない畑なので
成分が多い肥料が良いのかなと使用してみました。効果の程は北海道なのでまだ
先の事でしょうか?

対象商品:
24773613
2019-03-31
用途:
園芸用
飲食業

土の再生に使用しています。
使用後の土に腐葉土や堆肥と、この肥料を混ぜ、水をかけて寝かせてから使用しています。
高成分なので、肥料焼けに気を付ける必要がありますが、少量で済むので扱いやすい。

対象商品:
24773613
2018-06-12
用途:
薔薇の植え替え用
サービス業

直ぐ効くので、薔薇の植え替え時、有機肥料の上に載せてます

トマトは量が多すぎて、肥料焼けしてしまいました。

量に気を付ければいい。 普通の肥料を何回も買うのが面倒だし、これが便利

対象商品:
24773613
2018-05-26
用途:
農地の果樹や庭の樹木に散布する。
農・林・水産業

10年以上前より通年使用している。散布しやすく肥料あたりもない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする