高度化成肥料野菜専用14-10-12

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード24773647 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チッソ・リン酸・カリが14・10・12と高く、即効性の高度化成肥料。
微量要素入りの野菜専用肥料。

適合作物野菜 仕様まきやすい タイプ粒状 容量(kg)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773647
2024-06-07
用途:
野菜の生育に
不動産業

良い肥料に出会いました。野菜生育に試しに購入しましたが、結果okでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする