あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の 汎用肥料
高度化成肥料野菜専用14-10-12
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20kg)
注文コード
24773656
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チッソ・リン酸・カリが14・10・12と高く、即効性の高度化成肥料。
微量要素入りの野菜専用肥料。
適合作物
野菜
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
20
寸法(縦×横×高さH)(cm)
66×44×9