有機配合肥料6-4-3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10kg) 注文コード 24773726 品番
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様有機入り肥料 タイプ粒・粉ミックス 容量(kg)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×37×9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773726
2023-06-14
用途:
野菜の栽培
その他業種

リピ購入でその効果には満足しています。肥料としての効き目も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする