曜日別特売
‐ 油かす あかぎ園芸 24773744

‐ 油かす あかぎ園芸 24773744
‐ 油かす あかぎ園芸 24773744

油かす

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(800g)
内容量1袋(800g)注文コード24773744品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様有機の肥料タイプ粉末寸法(縦×横×高さH)(cm)24×20×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 追い肥
その他業種

柿の木の追い肥に購入しました。
化成肥料とあわせて追い肥しました。

2025-04-26
用途: 野菜の栽培他
やつやま友の会その他業種

自然の有機肥料で安心できます。元肥として利用しています。遅効性で長持ちの肥料として期待しています。

対象商品 : 24773753
2022-05-18
用途: ぼかし肥の材料

品質が安定していて、安心して何度もリピ買いしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする