3/22より値下げ!現場を応援

‐ 油かす あかぎ園芸 24773753 ‐ 油かす あかぎ園芸 24773753

油かす

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2.5kg) 注文コード 24773753 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) 値下げ
729
仕様有機の肥料 タイプ粉末 寸法(縦×横×高さH)(cm)33×27×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
追い肥
その他業種

柿の木の追い肥に購入しました。
化成肥料とあわせて追い肥しました。

2025-04-26
用途:
野菜の栽培他
やつやま友の会 様 (その他業種)

自然の有機肥料で安心できます。元肥として利用しています。遅効性で長持ちの肥料として期待しています。

対象商品:
24773753
2022-05-18
用途:
ぼかし肥の材料

品質が安定していて、安心して何度もリピ買いしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする