KC
KCの 音楽
KCの 教育楽器
KCの タンブリン
トランスフォームタンブリン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24773833
品番
HMT-TRA/GR(トランスフォーム)
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
取っ手部分左右にジョイントが付いておりますので、丸型〜半月型の3タイプに変形可能
色
グリーン
ジングル
16-Jingles
材質
プラスチック製
質量(g)
約305
直径(Φcm)
約24
厚さ(cm)
約5