骨粉入り油かす

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 24773884 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

チッソ成分の多い純正菜種粕と、リン酸成分の多い焼成骨粉をブレンドにした、バランスの良い有機質100%配合肥料。

仕様有機入り肥料 タイプ粒・粉ミックス 寸法(縦×横×高さH)(cm)73×49×12
注意
※直送商品について個人への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773866
2020-07-15
用途:
なすびに使う

長雨で根が弱くなっているので化成に代えて有機のリン酸が多い油かすをやってみようとおもう。

対象商品:
24773866
2019-06-16
用途:
庭木の肥料として
教育・研究機関

届いて早速、庭木の肥料として使いました。すぐに効果は確認できませんが、2週間ほどたった今、生け垣の木々は元気に育っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする