KC
KCの 音楽
KCの 楽器用アクセサリー
KCの 楽器ケース
アコースティックギター用ハードケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24773919
品番
J-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ギブソンJ-200タイプやTAKAMINEの000シリーズなどが収納可能
ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用
長さ(mm)
ボディ:約600
厚さ(mm)
約125
寸法(mm)
ボディ上部:約320、ボディ中部:約290、ボディ下部:約425
全長(mm)
約1090
色
ブラック
タイプ
J-200タイプ
最大幅(mm)
425