アコースティックギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24773928 品番J-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ギブソンJ-200タイプやTAKAMINEの000シリーズなどが収納可能
ブラウンレザー、ミシン縫い、ゴールド金具使用、アーチドトップ、高級インナー使用
外観/内装ともに高級感のあるモデル
アコギの持ち運びや収納に便利

材質本体:木製 全長(mm)1090 ブラウン タイプJ-200タイプ 最大幅(mm)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする