玉ねぎにかけると病気になりにくいとのことで、一掴みづつばら撒いてみました。
寒いけど傷みもなくすくすくと成長しています。
粒など一つもないほど精製されているので使いやすかったですネ。
ニンニクや玉ねぎのカリ分補給にも安心して使えました。
特にニンニクのさび病の特効薬と聞いていましたので、もう一度くらい葉にもかけるつもりです。
男爵を買ってからすぐに植え付けるため使用。今のところ問題なくメカキと土寄せ段階に入っている。
「草木灰」としての商品それ自体は最高の出来と言って良い。だが包装と表示にそれぞれ問題あり。包装では、チャック袋になっていて、チャックの上を切り開いても、チャックを締めれば、こぼれず、湿らないようになっているので、使う前は「おっ、これは良い」と思ったのだが、何せ「草木灰」である。細かい灰がチャックの筋に入り込むことは如何せん避け難い。特に当製品のように、良質であればある程、チャックの筋に灰が入り込む。開けたときに、筋に灰が入らないように、細心の注意で中の灰だけを取り出したつもりだったのだが、それでも入り込む。結局、このチャックをぴちっと締めきることは不可能。かといって、ただの袋では、開いた後の保存が難しい。入れ物をペットボトル状〔柔らかい袋でも可能とは思う〕にし、蓋を廻して開けるものにすれば解決可能かと考えられる。次に表示事項の問題、肥料成分については「カリ成分が豊富」としか書かれていない。肥料であれば、N窒素・Pリン酸・Kカリを%で示した表示もするべきである。次に使用に際しての注意事項。製品が非常に良質である故に、用土と混ぜる際に、風がなくても表面は飛び散ってしまう。トロ舟やバケツなどを使って用土や他の肥料に混ぜる際には、予め用土や他の肥料を湿らせておくこと、また草木灰をかけた後に、じょうろで霧をかける程度に湿らすこと、などの注意書きが必要と思われる。これらの点について改善を検討されたし。
多少割高かもしれませんが、袋が大きすぎて置いておくのに苦労するよりこちらがいいなと思います。品質も安定していて、もう数回リピート買いしてます。
便利なチャック付きというのが購入動機のそこそこを占めるのに、全然何回も押さえてるのに閉まらない粗悪品。