有機石灰

(11件のレビュー)
9日以内出荷 特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 24774182 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。

寸法(縦×横×高さH)(cm)60×42×9 タイプ粉末 仕様有機の肥料

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
タマネギ 畑に
その他業種

牡蠣殻メインですから
撒いて即植え付けできます
もう少し安いとありがたい

1人が参考にしています
対象商品:
24774164
2024-05-12
用途:
扱いやすい石灰
サービス業

トマトの栽培に「あかぎ園芸・有機石灰」を初めて使用しました。とても綺麗な石灰で
土との馴染みも良く、一緒に注文した肥料と土に混ぜ込みましたので、今年は味の良いトマトが期待できそうです。

対象商品:
24774155
2024-07-14
用途:
園芸用
製造業

新しく鉢植えを作るときに使用しています。小さな花にも土に混ぜて使っています。安心して使えます。

対象商品:
24774155
2023-04-18
用途:
鼻と野菜の元肥に混ぜて施肥。
その他業種

無農薬、有機栽培をしているので一番安心して使える石灰です。野菜や花のほか果樹の根元にも穴を掘ってあ与えています。

対象商品:
24774164
2022-09-06
用途:
家庭菜園の土壌改良
卸売・小売業

有機石灰は初めてですが、土とのなじみ方が良いと感じました。使いやすいです。

対象商品:
24774155
2022-02-08
用途:
トマトの尻ぐされ病防止
卸売・小売業

強いアルカリに土壌が傾く事を嫌い、この有機石灰を混和している。土壌酸度も程良く、今後も使用していく。

対象商品:
24774155
2021-08-16
用途:
アーティ―チョークの植え替え
その他業種

アルカリ性の土を好むアーティ―チョークの植え替え時に、購入して使用しました。鉢植えのアーティ―チョークは5年くらいはそのまま植え替えないで良いそうなので やわらかく効き目がありそうなでこちらを購入してみました
今のところ順調に育っています

対象商品:
24774164
2021-05-14
用途:
園芸
医療・福祉・介護関連業

hcにもっと安いものがあるのですが重いのでこちらで求めました。良いものだと思います。もう少し入ってたら嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする