曜日別特売
KRC-03B ベースギター用レインコート KC 24774208

KRC-03B ベースギター用レインコート KC 24774208
KRC-03B ベースギター用レインコート KC 24774208

ベースギター用レインコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード24774208品番KRC-03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ベースケース用のレインカバー
レインカバーは付けたまま、ケースを背負うことが可能
サイズ(使用時):KRC-03B 約1230mm × 450mm × 125mm
ポーチサイズ:KRC-03B 約 230mm × 175mm

注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする