あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の 汎用肥料
花の肥料 置くだけ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
24774216
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ゆっくりと効く安心な大粒化成肥料。
プランターや花壇におくだけ。
適合作物
プランター、花壇
仕様
室内でも安心・まきやすい
タイプ
球状
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
21×16×3