フラワーボール(花の肥料)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3kg) 注文コード 24774243 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ゆっくりと効く安心な大粒化成肥料。
プランターや花壇におくだけ。

適合作物プランター、花壇 仕様室内でも安心・まきやすい タイプ球状 容量(kg)3 寸法(縦×横×高さH)(cm)35×27×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774225
2025-12-22
用途:
花苗の肥料
その他業種

花の苗を沢山作っているのでこのサイズは必須です
このサイズじゃないと、やったかやらなかったか分からなくてなるんです
昔は100均でよく買ってましたが、こちらの方が粒が割と揃っていて、溶けやすい(柔らかくなるのが速い)ようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする