KC
KCの 音楽
KCの 楽器用アクセサリー
KCの 楽器スタンド
キーボードスタンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24774269
品番
KS-9000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スリムに折りたたむことが可能
高さ調整可能
幅(mm)
725〜1010
質量(kg)
約5.6
高さ(mm)
660〜900
タイプ
スタンドのみ
耐荷重(kg)
20