あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の 汎用肥料
花と野菜の肥料
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
24774286
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
バランスのとれた成分配合で、鮮やかな花、おいしい実の収穫に効果あり。
適合作物
花・実
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
21×17×3