あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の 種まき・球根用
球根の肥料
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
24774304
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
有機と無機のいいとこ取り。
花・球根を育てるリン酸・カリを強化した肥料。
適合作物
花・球根
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
21×17×3