あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の その他草花・鉢花用肥料
パンジー・ビオラの肥料
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2kg)
注文コード
24774338
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鮮やかな花が咲き、花つきをよくするリン酸成分を強化
適合作物
花
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
2
寸法(縦×横×高さH)(cm)
28×22×5