観葉植物の肥料

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード24774347 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

葉の緑を鮮やかに、ニオイが少なく室内でも安心な肥料。

適合作物観葉植物 仕様室内でも安心・まきやすい タイプ球状 容量(g)500 寸法(縦×横×高さH)(cm)21×17×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774347
2023-09-06
用途:
観葉植物用に
その他業種

観葉植物用の肥料に購入しました。
追肥で数個鉢にころがすだけですが、効果もあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする