あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の サボテン用
サボテンの肥料
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
24774356
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
サボテンの生長にあわせてゆっくり長く効く肥料。
適合作物
サボテン
仕様
室内でも安心・まきやすい
タイプ
球状
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
22×17×3