あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の ラン用
シンビ・洋らんの肥料
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
24774365
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥416
販売価格(税別)
¥
378
バスケットに入れる
鮮やかな花を咲かせるリン酸強化。
ニオイ・虫・カビの心配がない。
適合作物
花
仕様
室内でも安心・まきやすい
タイプ
球状
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
21×17×3