いちごの肥料

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード24774383 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

花付き実付きを良くするリン酸を強化。
有機100%の安心安全な肥料。

適合作物花・実 仕様有機の肥料 タイプ粒状 容量(g)500 寸法(縦×横×高さH)(cm)21×17×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774383
2023-11-09
用途:
いちご栽培用

いちご栽培用の有機肥料です。有機肥料なので臭いは多少あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする