あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の 野菜・果樹用
ブルーベリーの肥料
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
24774392
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
苦土成分により美味しい実が収穫でき、酸性に調整された有機100%肥料。
適合作物
ブルーベリー
仕様
有機の肥料
タイプ
粒状
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
21×17×4