シクラメンの肥料

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード24774408 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

バランスの良い成分で、ニオイが少なく室内でも安心。

適合作物シクラメン 仕様室内でも安心・まきやすい タイプ球状 容量(g)500 寸法(縦×横×高さH)(cm)21×17×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774408
2023-05-06
用途:
室内用でシクラメンを鑑賞しています。翌シーズンに向けての作業用。
その他業種

しっかりり肥料を与えて、毎年恒例の作業に欠かせません。
この価格で入手できるのは大変ありがたいです。

対象商品:
24774408
2020-01-21
用途:
シクラメンの手入れ

シクラメンを年末5鉢買ってしまい、手入れの為購入。価格が安く楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする