芝の肥料

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード24774417 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

細粒タイプの化成肥料で、肥料3要素をバランス良く含む

適合作物 仕様室内でも安心・まきやすい タイプ細粒 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)25×20×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774417
2022-08-19
用途:
芝の肥料に。
農・林・水産業

自宅の芝に使用しました。雨の前日に巻くことで広がるとのことで、説明書通りに撒きましました。効果はこれからでしょうが、粒状なので撒きやすく、値段も安いのでリピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする