くだものの肥料

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード24774435 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378

おいしい実を育てるリン酸を強化した、くだもの専用肥料。

適合作物くだもの 仕様有機の肥料・まきやすい タイプ粒状 容量(g)500 寸法(縦×横×高さH)(cm)21×17×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774435
2026-02-22
用途:
イチジクの木への追肥

1回の追肥で使い切れるので使いやすい。効果の程は夏の収穫を見てから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする