あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の 汎用肥料
庭木・花木の肥料
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
注文コード
24774444
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
油粕などの有機質主体、バランスのとれた成分を配合した肥料。
適合作物
庭木・花木
仕様
有機の肥料・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
2
寸法(縦×横×高さH)(cm)
31×24×6