あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の 野菜・果樹用
果菜1号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10kg)
注文コード
24774505
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。
ナス・キュウリ・トマト・ピーマン・オクラ等、実を食する野菜専用の肥料。
適合作物
ナス・キュウリ・トマト・ピーマン・オクラ等、実を食する野菜
仕様
つぶつぶ良品・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
44×32×7