KC
KCの 音楽
KCの 楽器用アクセサリー
KCの 楽器ケース
エレキギター用ハードケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24774515
品番
LP-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
レスポールタイプ用ハードケース
ブラックレザー、ミシン縫い、アーチドトップ、クローム金具使用
全長(mm)
1040
色
ブラック
タイプ
レスポールタイプ
対応機種
レスポール全般
最大幅(mm)
340