あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の 野菜・果樹用
いも・根菜の肥料
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
注文コード
24774532
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。
大根・人参・蕪・じゃがいも・里芋等、根を食する野菜専用の肥料。
適合作物
大根・人参・蕪・じゃがいも・里芋等、根を食する野菜
仕様
つぶつぶ良品・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
2
寸法(縦×横×高さH)(cm)
32×25×4