つぶつぶ有機 バラの肥料

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード24774557 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

チッソ・リン酸・カリをバラ向けにバランスを良く配合した、有機質主体のまき易い粒状タイプの肥料。
バラ科・その他花木全般の元肥・追肥に。

適合作物バラ 仕様つぶつぶ良品・まきやすい タイプ粒状 容量(g)500 寸法(縦×横×高さH)(cm)22×17×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774557
2024-04-20
用途:
バラの追肥
農・林・水産業

NPKの比率がちょど良いと思う。バラ以外の花木にもつかえそう。

対象商品:
24774557
2022-04-04
用途:
バラへの肥料に
ハシモト・コーポレーション株式会社 様 (サービス業)

根の周辺を掘り肥料をあげました。驚くほどに横に上にと昨年とは全く異なり元気よく成長を始めこの肥料の効果がでました。
開花が楽しみです。

対象商品:
24774557
2021-05-07
用途:
薔薇の追肥

鉢植えのバラの追肥として使用。鉢の中、根元から離して少しづつ散布。
結果は良好。薬の効果と合わせて、花がいきいき。満開。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする