あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の 汎用肥料
つぶつぶ有機 寒肥
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
注文コード
24774566
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
チッソ・リン酸・カリをバランスよく含んだ、有機質主体(60%)のまき易い粒状タイプの肥料。
果樹・花木の場合は根元のまわりに、花壇・菜園の場合は、1坪あたり500gを目安に施す。
適合作物
バラ
仕様
つぶつぶ良品・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
2
寸法(縦×横×高さH)(cm)
33×26×5