実のなる野菜の肥料

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード24774575 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

肥料3要素が6・8・3、有機質を配合した植物に優しい肥料。

適合作物実のなる野菜 仕様有機入り肥料 タイプ粒・粉ミックス 容量(kg)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする