あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 肥料
あかぎ園芸の 野菜・果樹用
大根・にんじんの肥料
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10kg)
注文コード
24774602
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
肥料3要素が、5・10・5、有機質を配合した植物に優しい肥料。
適合作物
大根・にんじん
仕様
有機入り肥料
タイプ
粒・粉ミックス
容量(kg)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
55×38×9