じゃがいもの肥料

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 24774618 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

肥料3要素が、7・10・9、有機質を配合した植物に優しい肥料。
じゃがいもを始め、サトイモ・さつまいも等のイモ類・根菜類の専用肥料。

適合作物じゃがいも 仕様有機入り肥料 タイプ粒・粉ミックス 容量(g)500 寸法(縦×横×高さH)(cm)21×16×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774618
2023-10-29
用途:
ジャガイモの肥料に
サービス業

ジャガイモの肥料は 今まで専用の肥料は使用していなかったのですが、一度使用して見ようと思い購入して元肥と追肥に使用しましたが、まだ収穫の時期では無いので効果の方は解りませんから★は4にしています、収穫の結果が良ければリピートに成ると思います。

2020-05-15
用途:
農園じゃがいも追肥用
その他業種

注文から1週間以上までも大丈夫。昨日商品を届けしたけど,
肥料の袋はちょっと破れで漏れた。商品の製造年月は2015年01月のもので,本当に吃驚しました。商品の写真を撮ってメールに連絡するつもりだけど,まあ,面倒からやめだ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする