あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 野菜・菜園用土
どんどん伸びる緑のカーテンの肥料
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
24774636
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
肥料3要素をバランス良く含み、緑のカーテン・つる性植物の栽培に適した化成肥料。
水やりと共に肥料分が溶け出し、土の表面に置くだけ。
適合作物
ゴーヤ・きゅうりなどつる性植物
仕様
室内でも安心・まきやすい
タイプ
粒状
容量(g)
500
寸法(縦×横×高さH)(cm)
21×17×3