牛ふん

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20L) 注文コード 24774706 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様有機の肥料 容量(L)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)56×38×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774688
2023-10-10
用途:
家庭菜園
サービス業

庭の一角の約2平米を家庭菜園とするための土壌造りの一環として購入。
大容量では無く使い切りサイズ(正確には2回分)なので良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24774706
2022-10-19
用途:
園芸用

即効性では無いので、未だ変化は分からないが、
これから土が良くなる感じはします。

1人が参考にしています
対象商品:
24774706
2021-04-12
用途:
家庭菜園
卸売・小売業

牛糞は土をフカフカにしてくれます。作付け前に土に漉き込みます。匂いもなくべとつかず
とても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24774688
2020-07-11
用途:
ガーデニング

手でつまむと粉状態になるので薄く撒けて良い。少ししか使わないので丁度良いサイズ。

対象商品:
24774706
2020-03-31
用途:
家庭菜園の肥料
その他業種

昨年も使用したが、以外に匂いが少なく重宝したので、今回は大きめの
ものを注文した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする