乾燥牛ふん

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20L) 注文コード 24774715 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様有機の肥料・乾燥良品 容量(L)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)56×40×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774724
2022-08-16
用途:
いちごの苗作り用の土
教育・研究機関

いちごの育苗用の再使用の土壌改良に適してます
水はけが良く、ふかふかの土になりました

対象商品:
24774724
2020-01-06
用途:
畑の施肥用として
ワークアップ 様 (建設業・工事業)

よく乾燥されているので匂いもなく、軽くて使いやすいです。

対象商品:
24774724
2020-04-18
用途:
元肥
プチメゾン祐天寺 様 (不動産業)

3袋購入して2袋を使用しましたが、1袋目で「アレ ふかふかの方が乾燥している」
2袋目「明らかにしっとりしていて袋がずっしり重い」。
昨年購入した「ふかふか牛糞堆肥」の方が乾燥していて扱い易かった、「乾燥」と謳っている意味がありません。品質も悪いし単価も高い、もう乾燥牛糞は購入しません、ふかふかの方にします。

1人が参考にしています
対象商品:
24774724
2019-03-31
用途:
土の再生に
飲食業

土の再生に使用。
使用後の土に牛ふんと肥料を混ぜ、寝かせてから使用しています。
匂いも気にならず、土がふかふかになるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする