KC
KCの 音楽
KCの 楽器用アクセサリー
KCの 楽器ケース
アコースティックギター用ハードケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24774804
品番
N-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アコースティックギター用ハードケース
一般的なニューヨーカータイプのアコースティックギターに対応
ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用
アコギの持ち運びや収納に便利
材質
本体:木製
色
ブラック
タイプ
ニューヨーカータイプ
内寸(mm)
1050×400