バーク堆肥

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18L) 注文コード 24774828 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

広葉樹の樹皮を粉砕して長期間熟成しながら仕上げた堆肥で安心して使える天然有機質資材。
植物の土に全体の約20%位を良く混ぜ込んで使う。

寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×10 容量(L)18 仕様有機の肥料
注意
※個人への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする