醗酵鶏ふん(10L)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード24774873 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。

適合作物野菜 仕様有機の肥料 タイプ粒状 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
家庭菜園の肥料として使っています。
不動産業

家庭菜園の肥料として使っています。土が良くなかったのでこの鶏ふんを混ぜて土壌改良として使っていますが、夏野菜が順調に育ってきました。

対象商品:
24774873
2024-07-04
用途:
家庭菜園の肥料
教育・研究機関

非常に良い。有機100%・完全無農薬でもう何年も家庭菜園を続けている。有機肥料の内でも、発酵鶏糞・牛糞堆肥・骨粉油かす・草木灰などを、他の総合有機肥料と共に、作物ごとに調合し、「何には何と何をこれくらい」といった風に、経験と勘とで、色々と混ぜ合わせて作っている。なかでも、発酵鶏糞は強い味方だ。

対象商品:
24774873
2024-05-21
用途:
排水処理にて使用
フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社 様 (製造業)

安くて毎回リピしています。
安価なのでとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
24774873
2023-04-21
用途:
ガーデニング
サービス業

いろいろな肥料がありますが、鶏糞が一番いいとの記事をどこかで見たので、鶏糞を土に入れます。
土作りにいいものです。

1人が参考にしています
対象商品:
24774873
2022-12-23
用途:
庭の手入れ
織匠村井 様 (製造業)

以前は別々に購入していたのが、手間が省けて良かった。

対象商品:
24774873
2023-02-02
用途:
園芸。土地改良、腐葉土作成用。
知恵の輪有限会社 関東事務所 様

土地質改善のため腐葉土作成。使用希望の量に丁度合致した容量。

対象商品:
24774873
2022-02-24
用途:
施肥
製造業

定番の肥料なのであらゆる植物に使えます。価格、質、量、満足です。

対象商品:
24774873
2020-04-27
用途:
トマトの苗を植えて土を耕す時
その他業種

昨年にトマトの苗を植えて土を耕す時にこの鶏糞を使いましたらトマトが沢山収穫できて、このトマトの味が大変良かった思い出があります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする