醗酵鶏ふん

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード24774882 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。
野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。

適合作物野菜 仕様有機の肥料 タイプ粒状 容量(kg)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)60×39×8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774882
2021-11-11
用途:
畑の肥料
その他業種

効果は未だわかりませんが、大丈夫でしょう。発酵済みで、匂いも控えめで、良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
24774882
2021-06-17
用途:
有機液肥の原料として使用
農・林・水産業

実肥用のリン成分ように使用しています。安価に有機液肥が作成できるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする