KC
KCの 音楽
KCの 教育楽器
KCの ドラム/太鼓
でんでん太鼓
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24774883
品番
OP-DNDN01
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
持ち手を往復回転させることで、玉が太鼓の膜に当たり音を立てる「でんでん太鼓」
楽器用途の他、お子様の知育玩具としてもお楽しみいただけます
材質
木製柄/プラスチックヘッド
全長(mm)
195
質量(g)
約50
直径(mm)
打面:約65
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます