‐ つぶつぶ鶏ふん あかぎ園芸 24774898 ‐ つぶつぶ鶏ふん あかぎ園芸 24774898

つぶつぶ鶏ふん

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3L) 注文コード24774898 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ペレット状に造粒し火力乾燥したもので、匂いが少ない上質鶏ふん。
庭先の菜園等に。

仕様有機の肥料・まきやすい 容量(L)3 寸法(縦×横×高さH)(cm)30×23×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
バクテリアの増殖用
その他業種

約1年ぶりに販売再開されましたが、バクテリアの増殖用途において
この鶏糞に勝る鶏糞は、他の鶏糞を試した経験上、存在しないと思いますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
24774898
2022-11-11
用途:
草花の肥料

ペットボトルに入れて使用しました。
ペットボトルに初めから入っていたら、使い勝手もいいし、匂いも気になりません。
ミジンコ用の鶏糞もあったら良いですね。
メダカブームで需要は多いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする