OP-FSB01 フィンガーシンバル KC 24774908

OP-FSB01 フィンガーシンバル KC 24774908
OP-FSB01 フィンガーシンバル KC 24774908

フィンガーシンバル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード24774908品番OP-FSB01
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フィンガーシンバルは、指に付けて演奏するカワイイ小型サイズのシンバルです
音楽用途での使用の他、ベリーダンスなど様々なシーンでお使いいただけます

付属品収納用簡易ケース材質ブラス製質量(g)約40(1ペア)直径(mm)約55
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774908
2021-04-01
用途: 演奏
T&Lサービス業

倍音の少ない響き、2500HzくらいD#の音程でした。ゴムベルトは長さが調節できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする