乾燥鶏ふん

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10kg) 注文コード 24774916 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鶏糞をペレット状に造粒し、火力乾燥したもので、匂いが少なく均一に撒きやすい、上質な鶏糞。

適合作物野菜 用途野菜の培養土等に、用土の10%位を混ぜ込み、良くなじませてから、苗を植えこんで下さい。 仕様有機の肥料・まきやすい タイプ粒状 容量(kg)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)58×40×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774916
2022-02-25
用途:
庭の園芸用
その他業種

肥料高騰の折からネットで鶏糞勧められて購入。臭みはないし快適。

対象商品:
24774916
2021-08-27
用途:
トマト、落花生の土壌改良
その他業種

発酵済みの為、すぐに使えますし、臭いも気になりません。
良質な鶏ふんだと思います。
リピート使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24774916
2021-06-21
用途:
家庭菜園の野菜や果樹の肥料として
不動産業

乾燥しているので、気になるにおいも少なく、肥料として使いやすい。
安価であるため、気にせず、使うことができる。

対象商品:
24774916
2019-10-15
用途:
家庭菜園に使用

概ね満足ですがもう少し粒が平均して小さければ満点です。

対象商品:
24774916
2017-07-21
用途:
こども園の畑づくりに使用しました。
学校法人村田学園 様 (教育・研究機関)

畑の土づくりは初めてですが、肥料にと購入しましたが、野菜も実成が良く満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする