‐ つぶつぶ乾燥鶏ふん あかぎ園芸 24774925 ‐ つぶつぶ乾燥鶏ふん あかぎ園芸 24774925

つぶつぶ乾燥鶏ふん

(3件のレビュー)
7日以内出荷 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15kg) 注文コード24774925 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

発酵鶏ふんを乾燥したもので、匂いが少ない上質品。

仕様有機の肥料・まきやすい タイプペレット 容量(kg)15 寸法(縦×横×高さH)(cm)66×45×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
キャベツやきゅうりの元肥料

粒上で土と混ぜやすい。
水分を吸収してすぐに柔らかくなり土に混じあう。
臭いが無い

対象商品:
24774925
2021-06-21
用途:
ミジンコ養殖
その他業種

分量を測って使うので、ペレット状になってて使いやすい

2人が参考にしています
対象商品:
24774925
2020-10-28
用途:
家庭菜園
その他業種

鶏ふんの匂いがしなくて畑に撒きやすくて良かったと思っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする