万倍の素 粒状とんぷん

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15kg) 注文コード24774943 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

とんぷんを長期間熟成・発酵させ、まきやすい粒状に加工。
植物に欠かせない三要素のほかに微量要素を含んだ栄養分満点の堆肥。

仕様有機の肥料 タイプ粒状 容量(kg)15 寸法(縦×横×高さH)(cm)60×40×13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774943
2020-09-22
用途:
ガーデニング

数年前に購入したものは丸つぶ状だったが、今回は粉状になって撒いても目立たなくて良いしこちらの方が効くのではと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする