省力 野菜専用元肥

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード24774952 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

元肥・堆肥成分・微量要素肥料・石炭投入が一度でき、散布する作業を省力化。

適合作物野菜 仕様多機能商品・まきやすい タイプ粒状 容量(kg)2 寸法(縦×横×高さH)(cm)32×25×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする